寸法D(mm)135
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)74
寸法LB(mm)94
外径O.D.(Φmm)175.46
寸法PLD(mm)1.397
寸法W(mm)67
最大軸穴径d(Φmm)80
最小軸穴径d(Φmm)30
適合フランジ外径D(mm)190
適合フランジ内径P(mm)161
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数40
呼び幅60mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)14
適合フランジF-23190161
概略質量(kg)15.02
歯形S14M
ピッチ径(Φmm)178.25