40S2M200 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898706

※標準

40S2M200 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898706
40S2M200 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898706
40S2M200 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898706

スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
200
注文コード
47898706
品番
40S2M200
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)
0.254
歯数
100
ベルトピッチ周長(mm)
200
高さ(mm)
1.36
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
4
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
2
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
8.91
呼び幅
4mm
ベルト形
S2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47899887
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス用
その他業種

色々探していましたが、丁度ほしいサイズが手に入り助かりました。また機会があれば、他のサイズも購入したいです。

対象商品 : 47898164
2021-10-26
用途: 家電の修理

時々ベルトが滑るようになったので交換しました。安定して動作するようになり満足しています。このベルトを探し当てるまで少し手間取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 47898103
2013-08-22
用途: 掃除機のヘッド部分の補修
OZハウス自動車・二輪車・自転車関連業

掃除機ヘッド部ブラシ駆動ベルト交換およびスペア用として購入、純正品とほぼ同様の仕様。さらに歯数の少ない品番もあるので、それらがラインナップされればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする