Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47899837
品番
16SEPC100M+TSS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
この商品は
仕様・静電容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3Dia.×6
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
6
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC16
シリーズ
SEPC
端子の種類
はんだ
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
15
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
2.5
等価直列抵抗(mΩ)
24
リーク電流(μA)
320
リップル電流(A)
2.49