Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
DC10
注文コード
47900309
品番
10SVP150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10×7.9
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
7.9
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC10
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
105
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
300
リップル電流(A)
3.02