Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
静電容量(μF)
150
注文コード
47900345
品番
16SEP150M+T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・静電容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×8
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
8
取付方式
スルーホール
シリーズ
SEP
端子の種類
はんだ
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
15
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
480
リップル電流(A)
3.02
静電容量(μF)
150