Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
DC6.3
注文コード
47900774
品番
6SVP220M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10×7.9
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
7.9
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC6.3
寿命
2000h
許容差
±20%
パッケージ/ケース
F8
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
25
リーク電流(μA)
277
リップル電流(mA)
3700