寸法D(mm)145
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)53
寸法LB(mm)73
外径O.D.(Φmm)184.37
寸法PLD(mm)1.397
寸法W(mm)46
最大軸穴径d(Φmm)85
最小軸穴径d(Φmm)30
適合フランジ外径D(mm)200
適合フランジ内径P(mm)164
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数42
呼び幅40mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)14
適合フランジF-23200164
概略質量(kg)12.73
歯形S14M
ピッチ径(Φmm)187.17