Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
電圧(V)
DC6.3
注文コード
47901176
品番
6SVP22M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4×5.4
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
5.4
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC6.3
寿命
2000h
許容差
±20%
パッケージ/ケース
A5
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
200
リーク電流(μA)
69.3
リップル電流(mA)
740