※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S14M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
80mm
歯数
42
形状
A形
注文コード
47901183
品番
42S14M800A
参考基準価格(税別)
¥48,810
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
95
外径O.D.(Φmm)
184.37
寸法PLD(mm)
1.397
寸法W(mm)
88
最大軸穴径d(Φmm)
85
最小軸穴径d(Φmm)
30
適合フランジ外径D(mm)
200
適合フランジ内径P(mm)
164
適合フランジ厚t(mm)
2.3
歯数
42
呼び幅
80mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
14
適合フランジ
F-23200164
概略質量(kg)
18.26
歯形
S14M
ピッチ径(Φmm)
187.17
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。