ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPFシリーズ.パナソニックのOS-CONSEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。これらのアルミコンデンサは、最大35Vdcの高電圧に対応し、最大1000μFの大容量を備えています。.5000時間保証@105優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ラジアルリードタイプハロゲンフリー.用途.ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SEPFコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 静電容量(μF)330 注文コード47901359 品番25SEPF330M+T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・静電容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPFシリーズ.パナソニックのOS-CONSEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。これらのアルミコンデンサは、最大35Vdcの高電圧に対応し、最大1000μFの大容量を備えています。.5000時間保証@105優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ラジアルリードタイプハロゲンフリー.用途.ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SEPFコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm)13 寸法(mm)10×13 直径(Φmm)10 取付方式スルーホール 寿命5000h 許容差±20% リード線径(Φmm)0.6 パッケージ/ケースF13 リードピッチ(mm)5 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)14 リーク電流(μA)1650 リップル電流(A)5 静電容量(μF)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする