Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47902506
品番
16SVPC68M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3×5.9
直径(Φmm)
6.3mm
高さ(mm)
5.9
取付方式
表面実装
寿命
2000h
許容差
±20%
パッケージ/ケース
C6
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
300
リップル電流(mA)
2.2
静電容量(μF)
68