曜日別特売
FLK-107-I400E ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e フルーク(FLUKE) 47902690

ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47902690品番FLK-107-I400E
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

平均値測定
バックライト機能、ストラップ付
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50

用途
ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター
付属品TL75テストリード、SMARTSTRAPマグネットストラップ仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【交流mV】600.0寸法(mm)142×69×28直流電圧(V)6.000、60.00、600.0表示【カウント表示】6000周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ交流電流(A)4.000A、10.00A(40~200Hz)測定レンジ-40℃~260℃電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V(40~500Hz)直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF熱電対K型、J型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【交流mV】±(3%+3カウント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする