仕様SP_CAPMシリーズ.パナソニックのMCシリーズのポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。MCシリーズアルミ電解コンデンサは、小型化を可能にする製品で、標準サイズより40%小さくなっています。このポリマーコンデンサは、低ESRを実現し、105で1000時間の耐久性を誇り、リフローはんだ付けによる高温にも耐えることができます。
寸法(mm)6×3.2×1.9
高さ(mm)1.9
取付方式表面実装
奥行(mm)3.2
電圧(V)DC2.5
構造フラット
許容差±20%
リード線径(Φmm)1.8
リードピッチ(mm)1.3
テクノロジーポリマー
リーク電流(μA)25
リップル電流(A)2.7