検電器 FLUKE-1AC-A2-II

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902760 品番FLUKE-1AC-A2-II
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証

付属品単4電池×2 仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 寸法(mm)74×23×12 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間2年 材質(チップ)ニッケル・メッキ 動作温度(℃)-10〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする