フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の 検電器/検相器
フルーク(FLUKE)の 検電器
FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902769
品番
FLK-2AC/APAC
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
バッテリーチェックポタン
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
付属品
単4電池×2
寸法(mm)
153×23×12
測定対象
表面、気体、非腐食性ガス
プラグ
K型、J型ミニプラグ
測定レンジ
-40℃〜260℃
保証期間
2年
熱電対
K型、J型
動作温度(℃)
-10〜50