FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902830 品番FLK-A3002FC
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

真の実効値
i410/il 010 に
最適化(別売)

用途交流/直流クランプ・メーター 付属品磁石ストラップ、電池 仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる 寸法(mm)160×66×38 交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010) 防塵防水性能IP42 確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする