※B形

48S14M600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト 47902854 48S14M600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト 47902854 48S14M600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト 47902854 48S14M600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト 47902854

スーパートルクタイミングプーリ S14M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅60mm 歯数48 形状B形 注文コード47902854 品番48S14M600B
参考基準価格(税別)¥67,290 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び幅・歯数・形状など61種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(mm)160 寸法H(mm)3.5 寸法K(mm)25 寸法LA(mm)74 寸法LB(mm)99 外径O.D.(Φmm)211.11 寸法PLD(mm)1.397 寸法W(mm)67 最大軸穴径d(Φmm)90 最小軸穴径d(Φmm)30 適合フランジ外径D(mm)224 適合フランジ内径P(mm)190 適合フランジ厚t(mm)2.3 歯数48 呼び幅60mm 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)14 適合フランジF-23224190 概略質量(kg)22.82 歯形S14M ピッチ径(Φmm)213.9
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする