フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 環境測定(自然環境/安全環境)
フルーク(FLUKE)の 騒音計・地震計・振動計
フルーク(FLUKE)の 騒音計
超音波カメラ 音響カメラ エアーリークビューアー 圧縮空気漏れ検知 FLK-II900
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902866
品番
FLK-II900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,130,000
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
用途
産業用超音波カメラ
付属品
BP291バッテリー×2、ACアダプター、USB‐Cケーブル、ネックストラップ、EDBC2902ベイ充電器、アレイカバー×2、ハンドストラップ、ハードケース
寸法(mm)
186×322×68
質量(kg)
2.3
ディスプレイ
7インチ/1280x800画素/LCDタッチ・スクリーン(バックライト付き)、太陽光下でも判読可能
保証期間
2年
視野角
63°±5°
動作温度(℃)
-10〜45