FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902884 品番FLK-IRR1-SOL
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高精度の単結晶ソーラーセンサー
最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定
2つの温度測定用オプション
内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、
周囲温度およびパネル温度を測定
傾斜センサー
調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定

用途太陽放射照度メーター 寸法(mm)150×80×35 温度測定範囲(℃)-30〜100 防塵防水性能IP40 確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃〜75℃)、±8℃(-30℃〜-10℃、および75℃〜100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°〜+50°)、±2.5°(-85°〜-50°および+50°〜+85°)、±3.5°(-90°〜-85°および+85°〜+90°) 動作温度(℃)-20〜50(湿度<80%)※結露なきこと
注意
温度測定応答時問:〜30秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする