用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約
付属品STL120-W、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120UバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
仕様【測定カテゴリ】CATW600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A
寸法(mm)259×132×55
質量(kg)1.4
定格DC60V
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div〜5s/div
レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)