用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V
電圧(V)0.1〜600(AC/DC)
定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000
交流電圧(V)600
直流電圧(V)600
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
保証期間1年
アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V〜8V、短格回路電流:200mA以上
安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10
動作温度(℃)-20〜55
保管温度(℃)-40〜60
有効最大表示値10GΩ
基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)