5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903094 品番FLUKE-1550C
参考基準価格(税別)¥692,400 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

50Vステップ(〜1000V)、100Vステップ (1000V〜)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化

用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ〜50GΩ/±5%,50GΩ〜500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ〜100GΩ/±5%,100GΩ〜1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20〜50 保管温度(℃)-20〜65 基本確度【静電容量】0.01μF〜15.00μF/±(15%+0.03μF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする