仕様SP-CAPCシリーズ.パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。.SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A/V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。.特長と利点.CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品10Vdc〜35Vdc高リプル電流使用温度範囲-55〜105公称静電容量範囲10μF〜100μF静電容量の許容差±20%RoHS指令に適合低プロファイル(高さ1.1mm、1.4mm、1.9mm)
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×1.9
取付方式表面実装
奥行(mm)4.3
寿命2000h
許容差±20%
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)40
リーク電流(μA)157.5
リップル電流(A)3.2
静電容量(μF)15