デジタル マルチテスター FLUKE-28-II

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903164 品番FLUKE-28-II
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

真の実効値
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能
ピーク測定
可変速ドライブ用ローパスフィルター
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25

用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3 仕様【測定カテゴリ】CATW600V、CATIII1000V 寸法(mm)213×100×63.5 表示【カウント表示】6000/20000 温度測定範囲(℃)-200〜1090 周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz プラグ4バナナ・プラグ 電池単3電池×3 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP67 静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-15〜55 保管温度(℃)-55〜60 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする