フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
クランプメータ AC600A FLUKE-301B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903198
品番
FLUKE-301B/APAC
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなデザイン
広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能
多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途
コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
付属品
TL75テストリード/単4電池2本
仕様
【測定カテゴリ】CATIII300V
寸法(mm)
190×52×16
質量(g)
132
周波数(Hz)
45〜400
交流電圧(V)
600
最大電流(A)
10
プラグ
4バナナ・プラグ(直角入力)
交流電流(A)
60、600
電池
単4電池2本
抵抗
60.00kohm
防塵防水性能
IP30
静電容量
9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)
18〜28および相対湿度0%〜75%で規定
保管温度(℃)
-30〜60
基本確度
【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3