フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903216
品番
FLUKE-301D/APAC
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途
コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
付属品
TL75テストリード/単4電池2本
仕様
【測定カテゴリ】CATIII300V
寸法(mm)
190×68×22
質量(g)
154
定格
30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)
600
周波数
9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ
4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)
60、600
電池
単4電池2本
抵抗
60.00kohm
防塵防水性能
IP30
静電容量
9.999μF、99.99μF、999.9μF
動作温度(℃)
18〜28および相対湿度0%〜75%で規定
保管温度(℃)
-30〜60
基本確度
【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3