クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903295 品番FLUKE-374
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定

用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 機能【レベル・スパン】自動 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 保存形式JPEG 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz〜500Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする