クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903304 品番FLUKE-375
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

タイマー.テスト

用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 トリガー(外部高レベル)3V〜32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz〜500Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする