クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903320 品番FLUKE-376
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定

用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 確度(圧力)フルスケールの±0.02% 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz〜500Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする