フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
圧力校正器 FLUKE-717 1G
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903469
品番
FLUKE-717 1G
参考基準価格(税別)
¥443,100
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途
圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様
(24Vループ電力)DC24V
寸法(mm)
52×98×201
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
-7〜7
ポート
NPT1/8メスネジ