用途圧力校正器
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
寸法(mm)52×98×201
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション
入力感度5mV/div〜200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ外付け
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)0〜3447
ポートNPT1/8メスネジ