寸法D(mm)160
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)25
寸法LA(mm)53
寸法LB(mm)78
外径O.D.(Φmm)220.02
寸法PLD(mm)1.397
寸法W(mm)46
最大軸穴径d(Φmm)90
最小軸穴径d(Φmm)30
適合フランジ外径D(mm)235
適合フランジ内径P(mm)200
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数50
呼び幅40mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)14
適合フランジF-23235200
概略質量(kg)18.66
歯形S14M
ピッチ径(Φmm)222.82