圧力校正器 FLUKE-721-1630

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903645 品番FLUKE-721-1630
参考基準価格(税別)¥403,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。

用途デュアルセンサー圧力校正器 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10〜1.00 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97〜110、高圧センサー:0〜20684 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする