用途デュアルセンサー圧力校正器
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
寸法(mm)200×110×58
機能【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97〜248、高圧センサー:0〜6894
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)