圧力校正器 FLUKE-721-3615

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903706 品番FLUKE-721-3615
参考基準価格(税別)¥403,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

SureGrip(TM) 露出型プローブ

用途デュアルセンサー圧力校正器 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 寸法(mm)200×110×58 機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97〜248、高圧センサー:0〜10342 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする