ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-772

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903776 品番FLUKE-772
参考基準価格(税別)¥130,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給

用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34 寸法(mm)246.2×70×43.7 機能(HART抵抗)〇 レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz〜500.0Hz 電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0〜500.0 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA〜±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント) 直流電流(mA)テストリード:24.00 ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更 突入電流100ms実効値とピーク値 基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする