LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903810 品番FLUKE-820-2
参考基準価格(税別)¥237,900 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル

用途LEDストロボスコープ 付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3 仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント) 寸法(mm)57.1×60.9×190.5 質量(g)240 周波数(Hz)(点滅)0.5〜5000 電池単3池×3 保証期間1年 確度【点滅周波数】0.0002 動作温度(℃)0〜45 保管温度(℃)-10〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする