表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47904073 品番EEFLX0E331R4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様SP-CAP表面実装タイプLシリーズ.パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ、LX、LR、LS及びLTシリーズです。低ESR及び低ESLの汎用コンデンサです。.特長と利点.低プロファイル(1.0mm(最大)、1.1mm、高さ1.4mm)低ESR4.5〜15mΩ(LR、LS、LTシリーズ)及び4.5〜15mΩ(LXシリーズ用)低ESL(3端子2端子よりも50%低い)LXシリーズ向けの最大560μFの大型コンデンサ 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 高さ(mm)1.9 取付方式表面実装 奥行(mm)4.3 寿命2000h 許容差±20% 等価直列抵抗(mΩ)4.5 リーク電流(μA)82.5 リップル電流(A)8.5 静電容量(μF)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする