T5-KIT テスタースターターキット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47904117 品番T5-KIT
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Fluke T5をご利用の技術者向け

付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース 仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 セット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div〜100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする