仕様SP-CAP表面実装タイプLシリーズ.パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ、LX、LR、LS及びLTシリーズです。低ESR及び低ESLの汎用コンデンサです。.特長と利点.低プロファイル(1.0mm(最大)、1.1mm、高さ1.4mm)低ESR4.5〜15mΩ(LR、LS、LTシリーズ)及び4.5〜15mΩ(LXシリーズ用)低ESL(3端子2端子よりも50%低い)LXシリーズ向けの最大560μFの大型コンデンサ
寸法(mm)7.3×4.3×1.9
高さ(mm)1.9
取付方式表面実装
寿命1000h
許容差±20%
動作温度(℃)105
リード線径(Φmm)2.4
リーク電流(μA)66
リップル電流(mA)3.5A
静電容量(μF)330