曜日別特売
- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677

- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677
- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677
- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677
- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677
- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904677
モノタロウ

反射安全ベスト 空調付 フルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
サイズM
内容量1セット注文コード47904677品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。

用途熱中症対策セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本種別ベスト材質高密度ポリエステル厚さ(mm)(ファン)45イエロー(蛍光)サイズM直径(Φmm)(ファン)90質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228胸囲(cm)109混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42.5着丈(cm)65連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10風量調整強・中・弱3段階充電電圧(V)5充電時間(時間)約6適応身長(cm)160-165バッテリー容量(mAh)10000穴径(mm)90(ジャンパーの服)定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はおひかえください。※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分をしっかり下して、はめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーが少ない状態で、ファンと接続し長期間放置しないでください。※長期保管する際は、電池パーツを服から外し、低温で乾燥した場所にて保管ください。※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※バッテリーを廃棄するばあいは、自治体の条例など定めがあれば条例に従って破棄してください。

商品説明動画

【反射安全ベスト 空調付 フルセット 】 熱中症対策に.
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47904677-25437504MESH-BR-016- 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437504高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする