※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47905279
品番
EEFLX0D471R4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SP-CAP表面実装タイプLシリーズ.パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ、LX、LR、LS及びLTシリーズです。低ESR及び低ESLの汎用コンデンサです。.特長と利点.低プロファイル(1.0mm(最大)、1.1mm、高さ1.4mm)低ESR4.5〜15mΩ(LR、LS、LTシリーズ)及び4.5〜15mΩ(LXシリーズ用)低ESL(3端子2端子よりも50%低い)LXシリーズ向けの最大560μFの大型コンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC2
シリーズ
SP-CAPL
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
2.4
パッケージ/ケース
LX
等価直列抵抗(mΩ)
4.5
リーク電流(μA)
94
リップル電流(A)
3.8