Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFGXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47905665
品番
EEFGX0D561L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
寿命
2000h
許容差
±20%
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
3
リーク電流(μA)
112
リップル電流(A)
10.2
静電容量(μF)
560