<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)13(0-0.009) 寸法L(mm)60 注文コード47906129 品番LFDK13-UU【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥4,890899
この商品は寸法d・寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法D(mm)23(0-0.021) 寸法Df(mm)43 寸法Dp(mm)33 寸法K(mm)34 寸法L(mm)60 寸法S(mm)M4 寸法d(mm)13(0-0.009) 寸法t(mm)6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.11 基本定格荷重C(N)902 基本定格荷重Co(N)870 動的許容モーメント(N・m)7.6 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする