Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47906478
品番
50SVPK120M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10.3×10.3×12.6
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
10.3
電圧(V)
DC50
寿命
1000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
10.3
誘電正接
0.12%
リードピッチ(mm)
4.6
等価直列抵抗(mΩ)
20
リーク電流(μA)
1200
リップル電流(mA)
1350、4300