兼用サドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード47906646 品番KS28GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

1個で2役。VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
VE管16〜28・PFS管16〜28に使用できます。

種類VE・PFS28 材質硬質塩化ビニル グレー 寸法D(Φmm)34 寸法L(mm)90 寸法P(mm)65 寸法W(mm)20 寸法d(Φmm)5 適合電線管VE管28・PFS管28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47906646 KS28GHW 50554133 KS28GHW 兼用サドル 日動電工 兼用サドル 日動電工 1箱(20個) 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26298966
2020-09-19
用途:
電線管工事

これ一つでVE管、PF管兼用で使えるので大変便利。

対象商品:
26298984
2020-01-21
用途:
配管支持

安価で兼用だから大変よろしい。未来のマシンフレキにも使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする