仕様POSCAPTPCシリーズ.パナソニックTPCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。TPCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。.低プロファイル固体電解チップコンデンサ優れた周波数特性標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現導電性ポリマーで自己回復機構を実現酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし.用途.最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
長さ(mm)3.5
高さ(mm)1.1
種類【電解質】ソリッド
取付方式表面実装
奥行(mm)2.8
電圧(V)DC10
シリーズPOSCAPTPC
許容差±20%
静電容量33μF
動作温度(℃)-55
パッケージ/ケースB1
テクノロジーポリマー