用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。
仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。
材質SUS303
材質(本体)SUS303
寸法L(mm)45.6
使用荷重(kg)本体:80、リング:1
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.2
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。