画像準備中

表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47907519 品番2R5TPE470MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様POSCAPTPEシリーズ.パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15mΩという低い値に抑えています。TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。.小型固体電解チップコンデンサ優れた周波数特性標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現導電性ポリマーで自己回復機構を実現酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし.用途.主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 高さ(mm)1.8 種類【電解質】ソリッド 取付方式表面実装 奥行(mm)4.3 電圧(V)DC2.5 シリーズPOSCAPTPE 許容差±20% 静電容量470μF 動作温度(℃)105 パッケージ/ケースD2E テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする