画像準備中

内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47907529 品番ST8000NT001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。

仕様Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760 サイズ3.5インチ 番号標準モデル:ST8000NT001 機能回転振動 (RV) センサー対応 回転速度(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 MTBF平均故障間隔(h)2000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする